防水防寒パンツ(男女兼用)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 ブラック サイズ3L 注文コード12138038 品番8872
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥18,200 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は色・サイズなど5種類から選べます 他の種類を見る

防水生地でレインウエアを着用せず作業が可能。
タウンウエアとしても着用できるスタイリッシュ防水防寒パンツ。
フラップポケット付/ターンポケット/脇シャーリング
耐水圧10000mmH2O
透湿度1200g/m2/24hrs
軽撥水
シームテープ

材質ボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属) ブラック サイズ3L 混率(%)透湿防水ポリエステルタフタ ポリエステル100 股下(cm)77 ウエスト(cm)ベルト上り:92 色番10 適応ウエスト(cm)96〜106

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする