曜日別特売
8876 防水防寒ジャケット(男女兼用) TULTEX(タルテックス) 12138099

防水防寒ジャケット(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズM
ブルー
内容量1着注文コード12138099品番8876
参考基準価格(税別)¥20,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

アウトドアテイストな素材感とレインウエアとして機能する防水性を持つ防水防寒ジャケット。
フード取り外し/二重前立て仕様/リフレクター付/裾ドローコード/裾サイクルカット/フードドローコード/胸ファスナーポケット/袖フラップ付ポケット
透湿防水
防風
耐水圧10000mmH2O
透湿度8000g/m2/24hrs
撥水

材質ボタン/プラスチック、ファスナー/ビスロンR(スライダー/金属)ブルーサイズM混率(%)ナイロンタスラン(裏PUラミネート) ナイロン100胸廻(cm)114肩幅(cm)48袖丈(cm)63着丈(cm)76色番6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする