防水防寒ジャケット(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 12138117 品番 8876
参考基準価格(税別)¥20,500 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

アウトドアテイストな素材感とレインウエアとして機能する防水性を持つ防水防寒ジャケット。
フード取り外し/二重前立て仕様/リフレクター付/裾ドローコード/裾サイクルカット/フードドローコード/胸ファスナーポケット/袖フラップ付ポケット
透湿防水
防風
耐水圧10000mmH2O
透湿度8000g/m2/24hrs
撥水

材質ボタン/プラスチック、ファスナー/ビスロンR(スライダー/金属) ブルー サイズLL 混率(%)ナイロンタスラン(裏PUラミネート) ナイロン100 胸廻(cm)126 肩幅(cm)52 袖丈(cm)67 着丈(cm)80 色番6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする