防水防寒ジャケット(男女兼用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ブラック サイズ4L 注文コード12138406 品番8876
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥21,300
この商品は色・サイズなど36種類から選べます 他の種類を見る

アウトドアテイストな素材感とレインウエアとして機能する防水性を持つ防水防寒ジャケット。
フード取り外し/二重前立て仕様/リフレクター付/裾ドローコード/裾サイクルカット/フードドローコード/胸ファスナーポケット/袖フラップ付ポケット
透湿防水
防風
耐水圧10000mmH2O
透湿度8000g/m2/24hrs
撥水

材質ボタン/プラスチック、ファスナー/ビスロンR(スライダー/金属) ブラック サイズ4L 混率(%)ナイロンタスラン(裏PUラミネート) ナイロン100 胸廻(cm)138 肩幅(cm)56 袖丈(cm)70 着丈(cm)84 色番10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする