防水防寒ジャケット(男女兼用)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 ブラック サイズ5L 注文コード12138415 品番8876
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥21,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は色・サイズなど36種類から選べます 他の種類を見る

アウトドアテイストな素材感とレインウエアとして機能する防水性を持つ防水防寒ジャケット。
フード取り外し/二重前立て仕様/リフレクター付/裾ドローコード/裾サイクルカット/フードドローコード/胸ファスナーポケット/袖フラップ付ポケット
透湿防水
防風
耐水圧10000mmH2O
透湿度8000g/m2/24hrs
撥水

材質ボタン/プラスチック、ファスナー/ビスロンR(スライダー/金属) ブラック サイズ5L 混率(%)ナイロンタスラン(裏PUラミネート) ナイロン100 胸廻(cm)144 肩幅(cm)58 袖丈(cm)70 着丈(cm)84 色番10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする