防水防寒パンツ(男女兼用)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 サイズS 注文コード12138449 品番8877
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
この商品はサイズなど9種類から選べます 他の種類を見る

アウトドアテイストな素材感とレインウエアとして機能する防水性を持つ防水防寒パンツ。
ポケットフラップ付/前開きファスナー/脇マジックテープアジャスター/後膝リフレクター
透湿防水
防風
耐水圧10000mmH2O
透湿度8000g/m2/24hrs
撥水

材質ボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属) ブラック サイズS 混率(%)ナイロンタスラン(裏PUラミネート) ナイロン100 股下(cm)75 ウエスト(cm)66〜82 適合サイズ(cm)64〜72 色番10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする