防水防寒パンツ(男女兼用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズL 注文コード12138467 品番8877
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥13,000
この商品はサイズなど9種類から選べます 他の種類を見る

アウトドアテイストな素材感とレインウエアとして機能する防水性を持つ防水防寒パンツ。
ポケットフラップ付/前開きファスナー/脇マジックテープアジャスター/後膝リフレクター
透湿防水
防風
耐水圧10000mmH2O
透湿度8000g/m2/24hrs
撥水

材質ボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属) ブラック サイズL 混率(%)ナイロンタスラン(裏PUラミネート) ナイロン100 股下(cm)77 ウエスト(cm)82〜98 適合サイズ(cm)80〜88 色番10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする