曜日別特売
8960 高視認性防水防寒コート(男女兼用) アイトス 12138546

高視認性防水防寒コート(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズL
イエロー×ネイビー
内容量1着注文コード12138546品番8960
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

世界基準に準ずる高い視認性を擁する防水防寒ウェア。
内側のパウダーガードが雪や冷気の侵入を防ぎます。
イン・フード仕様/反射テープ付き肩章仕様/プリンタブル仕様 ISO適合範囲内プリント領域/背裏3層メッシュ仕様/ペン差し付き袖ポケット/パウダーガード仕様
耐水圧15000mmH2O
透湿度900g/m2/24hrs
撥水
シームテープ

材質ボタン/プラスチック、ファスナー/ビスロンR(スライダー/金属)イエロー×ネイビーサイズL混率(%)表/ポリエステルオックス ポリエステル100胸廻(cm)134着丈(cm)80裄丈(cm)89色番19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする