INA
スラスト保持器付円筒ころ軸受
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内径(Φmm)
65
65
65
15
17
20
30
35
40
45
50
55
60
70
75
80
85
90
100
110
120
130
140
150
160
180
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12138577
品番
K81113-TV
参考基準価格(税別)
¥7,770
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
内径Dc1(Φmm)
65
外径Dc(Φmm)
90
幅Dw(mm)
7.5
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
内径(Φmm)
65
JIS等級
0
基本静定格荷重Coa(N)
340000
基本動定格荷重Ca(N)
107000
シールド形状
開放形
荷重方向
スラスト
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
円筒ころ軸受
軌道輪列数
単列
限界回転速度nG(min
-1
)
3700
質量m(g)
90
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方