高視認性防水防寒コート(男女兼用)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 オレンジ×ネイビー サイズS 注文コード12138598 品番8960
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は色・サイズなど14種類から選べます 他の種類を見る

世界基準に準ずる高い視認性を擁する防水防寒ウェア。
内側のパウダーガードが雪や冷気の侵入を防ぎます。
イン・フード仕様/反射テープ付き肩章仕様/プリンタブル仕様 ISO適合範囲内プリント領域/背裏3層メッシュ仕様/ペン差し付き袖ポケット/パウダーガード仕様
耐水圧15000mmH2O
透湿度900g/m2/24hrs
撥水
シームテープ

材質ボタン/プラスチック、ファスナー/ビスロンR(スライダー/金属) オレンジ×ネイビー サイズS 混率(%)表/ポリエステルオックス ポリエステル100 胸廻(cm)122 着丈(cm)76 裄丈(cm)85 色番63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする