曜日別特売
K81116-TV スラスト保持器付円筒ころ軸受 INA 12138604

スラスト保持器付円筒ころ軸受

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内径(Φmm)80
80
15
17
20
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
85
90
100
110
120
130
140
150
160
180
内容量1個注文コード12138604品番K81116-TV
参考基準価格(税別)¥10,180販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698
内径Dc1(Φmm)80外径Dc(Φmm)105幅Dw(mm)7.5材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内径(Φmm)80JIS等級0基本静定格荷重Coa(N)350000基本動定格荷重Ca(N)106000シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列限界回転速度nG(min-1)3100質量m(g)95転動体材質高炭素クロム軸受鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする