防寒ブルゾン(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 12138826 品番 8971
参考基準価格(税別)¥16,900 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

アルミプリントで体温を反射。暖かさを持続する防寒ブルゾン。

材質ボタン/金属、ファスナー/プラスチック(スライダー/金属) シルバーグレー サイズM 混率(%)ドビー ポリエステル100 胸廻(cm)123 肩幅(cm)53 袖丈(cm)58.5 着丈(cm)68 色番103

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする