防寒ブルゾン(男女兼用)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 ネイビー サイズSS 注文コード12138896 品番8971
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥16,900 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品は色・サイズなど27種類から選べます 他の種類を見る

アルミプリントで体温を反射。暖かさを持続する防寒ブルゾン。

材質ボタン/金属、ファスナー/プラスチック(スライダー/金属) ネイビー サイズSS 混率(%)ドビー ポリエステル100 胸廻(cm)109 肩幅(cm)47 袖丈(cm)53.5 着丈(cm)64 色番108

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする