アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの 秋冬 トップス
防寒ブルゾン(男女兼用)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ネイビー
サイズ
3L
注文コード
12138948
品番
8971
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥17,400
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
この商品は
色・サイズ
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
アルミプリントで体温を反射。暖かさを持続する防寒ブルゾン。
材質
ボタン/金属、ファスナー/プラスチック(スライダー/金属)
色
ネイビー
サイズ
3L
混率(%)
ドビー ポリエステル100
胸廻(cm)
140
肩幅(cm)
59
袖丈(cm)
64.5
着丈(cm)
76
色番
108