防寒ブルゾン(男女兼用)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 チャコール サイズS 注文コード12139000 品番8971
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥16,900 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品は色・サイズなど27種類から選べます 他の種類を見る

アルミプリントで体温を反射。暖かさを持続する防寒ブルゾン。

材質ボタン/金属、ファスナー/プラスチック(スライダー/金属) チャコール サイズS 混率(%)ドビー ポリエステル100 胸廻(cm)116 肩幅(cm)50 袖丈(cm)56 着丈(cm)66 色番114

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする