アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの 秋冬 トップス
防寒ブルゾン(男女兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12139061
品番
8971
参考基準価格(税別)
¥17,900
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
アルミプリントで体温を反射。暖かさを持続する防寒ブルゾン。
材質
ボタン/金属、ファスナー/プラスチック(スライダー/金属)
色
チャコール
サイズ
5L
混率(%)
ドビー ポリエステル100
胸廻(cm)
152
肩幅(cm)
63
袖丈(cm)
64.5
着丈(cm)
76
色番
114