アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの ボトムス
アイトスの 秋冬 ボトムス
防寒パンツ(男女兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12139088
品番
8972
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
アルミプリントで体温を反射。暖かさを持続する防寒パンツ。
材質
ボタン/金属、ファスナー/コイル(スライダー/金属)
色
シルバーグレー
サイズ
S
混率(%)
ドビー ポリエステル100
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
ベルト上り:69
色番
103
適応ウエスト(cm)
67〜85