防寒パンツ(男女兼用)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 ネイビー サイズ6L 注文コード12139246 品番8972
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥15,600 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
この商品は色・サイズなど27種類から選べます 他の種類を見る

アルミプリントで体温を反射。暖かさを持続する防寒パンツ。

材質ボタン/金属、ファスナー/コイル(スライダー/金属) ネイビー サイズ6L 混率(%)ドビー ポリエステル100 股下(cm)77 ウエスト(cm)ベルト上り:131 色番108 適応ウエスト(cm)129〜147

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする