曜日別特売
RNAO16X24X13 ソリッド形針状ころ軸受(リブ無) INA 12139295

ソリッド形針状ころ軸受(リブ無)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内接円径Fw(Φmm)16
外径D(Φmm)28
幅C(mm)12
内容量1個注文コード12139295品番RNAO16X24X13
参考基準価格(税別)¥2,020販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
919
内接円径Fw(Φmm)16外径D(Φmm)28幅C(mm)12材質(本体)高炭素クロム軸受鋼基本動定格荷重Cr(N)10100基本静定格荷重Cor(N)11800JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列限界回転速度nG(min-1)23600質量m(g)21転動体材質高炭素クロム軸受鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする