アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの ボトムス
アイトスの 秋冬 ボトムス
防寒パンツ(男女兼用)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1着
色
チャコール
サイズ
6L
注文コード
12139341
品番
8972
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥15,600
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
この商品は
色・サイズ
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
アルミプリントで体温を反射。暖かさを持続する防寒パンツ。
材質
ボタン/金属、ファスナー/コイル(スライダー/金属)
色
チャコール
サイズ
6L
混率(%)
ドビー ポリエステル100
股下(cm)
77
ウエスト(cm)
ベルト上り:131
色番
114
適応ウエスト(cm)
129〜147