8976 防寒ブルゾン(男女兼用) アイトス 12139395

防寒ブルゾン(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ3L
ネイビー
内容量1着注文コード12139395品番8976
参考基準価格(税別)¥35,300販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

フルハーネス対応防寒ブルゾン。摩擦に強いコーデュラ生地、3Mシンサレート制電中綿、透湿防水制電生地使用。
ブロックフリース襟/大型着脱式フード/コーデュラ補強部/衿反射テープ・大型左袖ポケット/ウエストファスナーポケット
透湿防水
防風
制電性
耐水圧10000mmH2O
透湿度8000g/m2/24hrs

材質ボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属)ネイビーサイズ3L混率(%)ナイロンタスラン(裏PUラミネート)・コーデュラナイロン ナイロン100胸廻(cm)142肩幅(cm)56袖丈(cm)63着丈(cm)76色番8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする