防寒ブルゾン(男女兼用)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 ブラック サイズ4L 注文コード12139490 品番8976
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥35,600 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は色・サイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

フルハーネス対応防寒ブルゾン。摩擦に強いコーデュラ生地、3Mシンサレート制電中綿、透湿防水制電生地使用。
ブロックフリース襟/大型着脱式フード/コーデュラ補強部/衿反射テープ・大型左袖ポケット/ウエストファスナーポケット
透湿防水
防風
制電性
耐水圧10000mmH2O
透湿度8000g/m2/24hrs

材質ボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属) ブラック サイズ4L 混率(%)ナイロンタスラン(裏PUラミネート)・コーデュラナイロン ナイロン100 胸廻(cm)148 肩幅(cm)58 袖丈(cm)64 着丈(cm)76 色番10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする