アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの 秋冬 トップス
インナーベスト(男女兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12139718
品番
9000
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
薄く、軽く、かさばらないインナーベスト。
脇ポケット/フロントドットボタン
材質
ボタン/プラスチック
色
ネイビー
サイズ
3L
混率(%)
300Tタフタシレ ポリエステル100
胸廻(cm)
118
肩幅(cm)
45
着丈(cm)
69
色番
8