アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの 秋冬 トップス
制電防寒コート(男女兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12142728
品番
9365
参考基準価格(税別)
¥21,300
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
安心安全の基準JIS T8118適合防風効果も装備した制電防寒コート。
材質
ボタン/プラスチック、ファスナー/ビスロンR(スライダー/プラスチック)
色
グレー
サイズ
L
胸廻(cm)
130
肩幅(cm)
55
着丈(cm)
83
素材
制電ポリエステルタフタ(裏PUコーティング) ポリエステル100%
色番
4
袖丈
60