アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの 秋冬 トップス
制電防寒コート(男女兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12142746
品番
9365
参考基準価格(税別)
¥21,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
安心安全の基準JIS T8118適合防風効果も装備した制電防寒コート。
材質
ボタン/プラスチック、ファスナー/ビスロンR(スライダー/プラスチック)
色
グレー
サイズ
3L
胸廻(cm)
140
肩幅(cm)
59
着丈(cm)
87
素材
制電ポリエステルタフタ(裏PUコーティング) ポリエステル100%
色番
4
袖丈
64