アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの 秋冬 トップス
制電防寒コート(男女兼用)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ブラック
サイズ
3L
注文コード
12142886
品番
9365
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥21,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
この商品は
色・サイズ
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
安心安全の基準JIS T8118適合防風効果も装備した制電防寒コート。
材質
ボタン/プラスチック、ファスナー/ビスロンR(スライダー/プラスチック)
色
ブラック
サイズ
3L
胸廻(cm)
140
肩幅(cm)
59
着丈(cm)
87
素材
制電ポリエステルタフタ(裏PUコーティング) ポリエステル100%
色番
10
袖丈
64