制電防寒ブルゾン(男女兼用)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 グレー サイズ5L 注文コード12142981 品番9366
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥20,500 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は色・サイズなど21種類から選べます 他の種類を見る

安心安全の基準JIS T8118適合防風効果も装備した制電防寒ブルゾン。

材質ボタン/プラスチック、ファスナー/ビスロンR(スライダー/プラスチック) グレー サイズ5L 胸廻(cm)152 肩幅(cm)63 着丈(cm)76 素材制電ポリエステルタフタ(裏PUコーティング) ポリエステル100% 色番4 袖丈66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする