制電防寒ブルゾン(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 12142999 品番 9366
参考基準価格(税別)¥19,500 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

安心安全の基準JIS T8118適合防風効果も装備した制電防寒ブルゾン。

材質ボタン/プラスチック、ファスナー/ビスロンR(スライダー/プラスチック) ネイビー サイズM 胸廻(cm)125 肩幅(cm)53 着丈(cm)68 素材制電ポリエステルタフタ(裏PUコーティング) ポリエステル100% 色番8 袖丈58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする