制電防寒ブルゾン(男女兼用)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 ブラック サイズLL 注文コード12143087 品番9366
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥19,500 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は色・サイズなど21種類から選べます 他の種類を見る

安心安全の基準JIS T8118適合防風効果も装備した制電防寒ブルゾン。

材質ボタン/プラスチック、ファスナー/ビスロンR(スライダー/プラスチック) ブラック サイズLL 胸廻(cm)135 肩幅(cm)57 着丈(cm)72 素材制電ポリエステルタフタ(裏PUコーティング) ポリエステル100% 色番10 袖丈62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする