アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの ボトムス
アイトスの 秋冬 ボトムス
制電防寒パンツ(男女兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12143191
品番
9367
参考基準価格(税別)
¥16,100
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
安心安全の基準JIS T8118適合防風効果も装備した制電防寒パンツ。
材質
ボタン/プラスチック、ファスナー/ビスロンR(スライダー/プラスチック)
色
グレー
サイズ
5L
股下(cm)
77
ウエスト(cm)
108〜133
適合サイズ(cm)
116〜126
素材
制電ポリエステルタフタ(裏PUコーティング) ポリエステル100%
色番
4