制電防寒パンツ(男女兼用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 12143209 品番 9367
参考基準価格(税別)¥15,100 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

安心安全の基準JIS T8118適合防風効果も装備した制電防寒パンツ。

材質ボタン/プラスチック、ファスナー/ビスロンR(スライダー/プラスチック) ネイビー サイズM 股下(cm)77 ウエスト(cm)70〜93 適合サイズ(cm)72〜80 素材制電ポリエステルタフタ(裏PUコーティング) ポリエステル100% 色番8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする