アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの ボトムス
アイトスの 秋冬 ボトムス
制電防寒パンツ(男女兼用)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ネイビー
サイズ
L
注文コード
12143218
品番
9367
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥15,100
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
この商品は
色・サイズ
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
安心安全の基準JIS T8118適合防風効果も装備した制電防寒パンツ。
材質
ボタン/プラスチック、ファスナー/ビスロンR(スライダー/プラスチック)
色
ネイビー
サイズ
L
股下(cm)
77
ウエスト(cm)
76〜101
適合サイズ(cm)
80〜88
素材
制電ポリエステルタフタ(裏PUコーティング) ポリエステル100%
色番
8