制電防寒パンツ(男女兼用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ネイビー サイズ4L 注文コード12143245 品番9367
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥15,900
この商品は色・サイズなど21種類から選べます 他の種類を見る

安心安全の基準JIS T8118適合防風効果も装備した制電防寒パンツ。

材質ボタン/プラスチック、ファスナー/ビスロンR(スライダー/プラスチック) ネイビー サイズ4L 股下(cm)77 ウエスト(cm)100〜125 適合サイズ(cm)106〜116 素材制電ポリエステルタフタ(裏PUコーティング) ポリエステル100% 色番8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする