TULTEX(タルテックス)
TULTEX(タルテックス)の ワーキングウェア
TULTEX(タルテックス)の トップス
TULTEX(タルテックス)の 秋冬 トップス
防寒ブルゾン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12143848
品番
10305
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
赤外線を吸収、熱エネルギーに効率よく変換し、自ら発熱する中綿使用。
色
グリーン
サイズ
LL
胸廻(cm)
138
着丈(cm)
70
裄丈(cm)
93
素材
ポリエステルドビー 裏PUコーティング ポリエステル100%
色番
105
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
ビスロンR(スライダー/金属)