TULTEX(タルテックス)
TULTEX(タルテックス)の ワーキングウェア
TULTEX(タルテックス)の トップス
TULTEX(タルテックス)の 秋冬 トップス
防寒ブルゾン
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ネイビー
サイズ
M
注文コード
12143900
品番
10305
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
この商品は
色・サイズ
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
赤外線を吸収、熱エネルギーに効率よく変換し、自ら発熱する中綿使用。
色
ネイビー
サイズ
M
胸廻(cm)
130
着丈(cm)
66
裄丈(cm)
91
素材
ポリエステルドビー 裏PUコーティング ポリエステル100%
色番
108
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
ビスロンR(スライダー/金属)