防寒ブルゾン

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 ネイビー サイズLL 注文コード12143918 品番10305
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は色・サイズなど21種類から選べます 他の種類を見る

赤外線を吸収、熱エネルギーに効率よく変換し、自ら発熱する中綿使用。

ネイビー サイズLL 胸廻(cm)138 着丈(cm)70 裄丈(cm)93 素材ポリエステルドビー 裏PUコーティング ポリエステル100% 色番108 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)ビスロンR(スライダー/金属)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする