TULTEX(タルテックス)
TULTEX(タルテックス)の ワーキングウェア
TULTEX(タルテックス)の トップス
TULTEX(タルテックス)の 秋冬 トップス
防寒ブルゾン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ブラック
サイズ
3L
注文コード
12143997
品番
10305
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,500
この商品は
色・サイズ
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
赤外線を吸収、熱エネルギーに効率よく変換し、自ら発熱する中綿使用。
色
ブラック
サイズ
3L
胸廻(cm)
142
着丈(cm)
72
裄丈(cm)
94
素材
ポリエステルドビー 裏PUコーティング ポリエステル100%
色番
110
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
ビスロンR(スライダー/金属)