TULTEX(タルテックス)
TULTEX(タルテックス)の ワーキングウェア
TULTEX(タルテックス)の ボトムス
TULTEX(タルテックス)の 秋冬 ボトムス
防寒パンツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12144040
品番
10306
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
赤外線を吸収、熱エネルギーに効率よく変換し、自ら発熱する中綿使用。
色
グリーン
サイズ
M
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
70〜80
適合サイズ(cm)
72〜92
素材
ポリエステルドビー 裏PUコーティング ポリエステル100%
色番
105
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
コイル(スライダー/金属)