TULTEX(タルテックス)
TULTEX(タルテックス)の ワーキングウェア
TULTEX(タルテックス)の ボトムス
TULTEX(タルテックス)の 秋冬 ボトムス
防寒パンツ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ネイビー
サイズ
5L
注文コード
12144155
品番
10306
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
この商品は
色・サイズ
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
赤外線を吸収、熱エネルギーに効率よく変換し、自ら発熱する中綿使用。
色
ネイビー
サイズ
5L
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
110〜120
適合サイズ(cm)
104〜124
素材
ポリエステルドビー 裏PUコーティング ポリエステル100%
色番
108
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
コイル(スライダー/金属)