アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの 秋冬 トップス
防寒ジャケット(男女兼用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ブルー
サイズ
3L
注文コード
12144286
品番
10307
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
¥13,100
この商品は
色・サイズ
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
軽量ストレッチ素材で機動性抜群な防寒ジャケット。
色
ブルー
サイズ
3L
胸廻(cm)
126
肩幅(cm)
49
着丈(cm)
73
素材
ニット 裏フィルムPUラミネート ポリエステル100%
色番
6
材質(ファスナー)
コイル(スライダー/金属)
袖丈
64