アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの 秋冬 トップス
防寒ジャケット(男女兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12144329
品番
10307
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
軽量ストレッチ素材で機動性抜群な防寒ジャケット。
色
ブラック
サイズ
S
胸廻(cm)
102
肩幅(cm)
43
着丈(cm)
63
素材
ニット 裏フィルムPUラミネート ポリエステル100%
色番
10
材質(ファスナー)
コイル(スライダー/金属)
袖丈
60