防寒ジャケット(男女兼用)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 チャコール サイズM 注文コード12144417 品番10307
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥12,600 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
この商品は色・サイズなど24種類から選べます 他の種類を見る

軽量ストレッチ素材で機動性抜群な防寒ジャケット。

チャコール サイズM 胸廻(cm)106 肩幅(cm)44 着丈(cm)65 素材ニット 裏フィルムPUラミネート ポリエステル100% 色番14 材質(ファスナー)コイル(スライダー/金属) 袖丈62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする