アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの 秋冬 トップス
防寒ジャケット(男女兼用)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1着
色
チャコール
サイズ
5L
注文コード
12144469
品番
10307
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
この商品は
色・サイズ
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
軽量ストレッチ素材で機動性抜群な防寒ジャケット。
色
チャコール
サイズ
5L
胸廻(cm)
142
肩幅(cm)
53
着丈(cm)
76
素材
ニット 裏フィルムPUラミネート ポリエステル100%
色番
14
材質(ファスナー)
コイル(スライダー/金属)
袖丈
66