アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの 秋冬 トップス
フードイン中綿ベスト(男女兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12144557
品番
10308
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
軽防寒仕様のフードインベスト。
色
レッド×ブラック
サイズ
SS
肩幅(cm)
37
着丈(cm)
64
素材
リップストップ ポリエステル100%
色番
9
材質(ファスナー)
コイル(スライダー/金属)
袖丈
104