アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの 秋冬 トップス
フードイン中綿ベスト(男女兼用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
LL
色
ブラック×チャコール
注文コード
12144679
品番
10308
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
¥10,100
この商品は
サイズ・色
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
軽防寒仕様のフードインベスト。
色
ブラック×チャコール
サイズ
LL
肩幅(cm)
45
着丈(cm)
72
素材
リップストップ ポリエステル100%
色番
10
材質(ファスナー)
コイル(スライダー/金属)
袖丈
120