TULTEX(タルテックス)
TULTEX(タルテックス)の ワーキングウェア
TULTEX(タルテックス)の トップス
TULTEX(タルテックス)の 秋冬 トップス
フリースブルゾン(男女兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全60種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12144828
品番
10311
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
あたたかフリースで着回し自在 多目的に使えるベーシックスタイル。
色
ベージュ
サイズ
M
胸廻(cm)
104
肩幅(cm)
46
着丈(cm)
70
素材
フリース ポリエステル100%
色番
2
材質(ファスナー)
ビスロンR(スライダー/金属)
袖丈
62