TULTEX(タルテックス)
TULTEX(タルテックス)の ワーキングウェア
TULTEX(タルテックス)の トップス
TULTEX(タルテックス)の 秋冬 トップス
フリースブルゾン(男女兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全60種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12145169
品番
10311
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
あたたかフリースで着回し自在 多目的に使えるベーシックスタイル。
色
ブラック
サイズ
4L
胸廻(cm)
128
肩幅(cm)
54
着丈(cm)
78
素材
フリース ポリエステル100%
色番
10
材質(ファスナー)
ビスロンR(スライダー/金属)
袖丈
70