曜日別特売
10311 フリースブルゾン(男女兼用) 10311 TULTEX(タルテックス) 12145388

フリースブルゾン(男女兼用) 10311

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ6L
カーキ
内容量1着注文コード12145388品番10311
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

あたたかフリースで着回し自在 多目的に使えるベーシックスタイル。

カーキサイズ6L胸廻(cm)140肩幅(cm)58着丈(cm)78素材フリース ポリエステル100%色番25材質(ファスナー)ビスロンR(スライダー/金属)袖丈70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする