TULTEX(タルテックス)
TULTEX(タルテックス)の ワーキングウェア
TULTEX(タルテックス)の トップス
TULTEX(タルテックス)の 秋冬 トップス
裏フリース防風ジャケット(男女兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全60種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12145711
品番
10312
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
防風・撥水・防水(生地)を装備した裏フリース軽防寒ジャケット。
色
ブラック
サイズ
SS
胸廻(cm)
102
肩幅(cm)
42
着丈(cm)
68
素材
ポリエステルリップ ポリエステル100%
色番
10
材質(ボタン)
プラスチック
材質(ファスナー)
コイル(スライダー/金属)
袖丈
58