アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの 秋冬 トップス
防水防寒ストレッチジャケット(男女兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全45種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12146009
品番
10314
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
防水素材とは思えないソフトタッチなストレッチ透湿防水素材を使用した軽くて動きやすい透湿防水防寒ジャケット。 レインウェアを着用する事なく、雨・雪の中でも作業継続が可能。
色
ブルー
サイズ
S
胸廻(cm)
110
着丈(cm)
74
素材
ストレッチポリエステルタフタ TPUラミネート ポリエステル100%
色番
6
材質(ボタン)
プラスチック
材質(ファスナー)
止水ファスナー